Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille#33
- Cannelure Longueur1-1/2 po
- Global Longueur2-5/8 po
- Diamètre de la tige0.113 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- Série150ASP
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationNAS 907B
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite