Motion
45796
Mèche Jobber Length - série 150ASP , Z, matériau en acier haute vitesse, cannelure 3-7/8 po, angle de pointe 135 °, OAL 5-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03245310
N° MFR45796
Prix20.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 150ASP , Z, matériau en acier haute vitesse, cannelure 3-7/8 po, angle de pointe 135 °, OAL 5-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03245310
N° MFR45796

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    Z
  • Cannelure Longueur  
    3-7/8 po
  • Global Longueur  
    5-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.413 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    150ASP
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907B
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
45796 150 A-SP LT-Z HD JBBR & SCRW MCHN