Motion
C54507
Taraud manuel - série 1002 , taille de filetage 5/16 - 18 , 2 cannelures, standard de filetage UNC, direction droite, acier haute vitesse, matériau HSS, finition brillante
N° D’ARTICLE MI03245361
N° MFRC54507
Prix18.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 1002 , taille de filetage 5/16 - 18 , 2 cannelures, standard de filetage UNC, direction droite, acier haute vitesse, matériau HSS, finition brillante
N° D’ARTICLE MI03245361
N° MFRC54507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.7200 po
  • Diamètre de la tige
    0.3180 po
  • Longueur du tableau
    2.7200 po
  • Profondeur de taraudage
    0.4688 po
  • Filetage Longueur  
    1.1300 po
  • Taille du filetage
    5/16 - 18

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    1002
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
54507 NO 1002 5/16-18 H3 2 PRISE À CANNELURE