Motion
PTA-208 X 36
Cadre de prise en charge à angle supérieur - 36.0000 po de course, 56.5000 po de longueur, 4.0000 po de base, 52.5000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI03245574
N° MFRPTA-208 X 36
Prix812.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadre de prise en charge à angle supérieur - 36.0000 po de course, 56.5000 po de longueur, 4.0000 po de base, 52.5000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI03245574
N° MFRPTA-208 X 36
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
Prix812.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    52.5000 po
  • Hauteur totale
    10.0000 po
  • Global Longueur  
    56.5000 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Voyage
    36.0000 po
  • Poids
    62 lb

Détails

  • Série de roulements Dodge pour s’adapter
    TPE/TPK E/K 2-1/4 à 2-1/2 po; G SC 2-1/4 à 2-7/16 po; GM SCM 2-3/16 à 2-1/4 po; TPHU S-2000 2-3/16 po
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Gamme de roulements Linkbelt
    ETP TYPE E 2-1/4 à 2-1/2 po / 254 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    PTA

Aperçu

Description du fabricant
PTA-208X36 CADRE À EMPORTER

Vous pourriez également aimer