Motion
DD-52404
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.8125 po de diamètre, 2.3750 po de diamètre extérieur, 0.9375 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03246140
N° MFRDD-52404
Prix48.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.8125 po de diamètre, 2.3750 po de diamètre extérieur, 0.9375 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03246140
N° MFRDD-52404
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
Votre prix48.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.8125 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3750 po
  • Global Largeur  
    0.9375 po
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le DD-52404 est un roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 1.8125 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.3750 po, une largeur globale de 0.9375 po et un poids de 0.39 lb, adapté aux équipements industriels lourds nécessitant une capacité de charge radiale élevée.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DD-52404
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    JJ
  • CUP_NON
    605790211607

Aperçu

Description du fabricant
DD-52404 BRG