Motion
022014
Mèche pour taille-bordure Precision Twist Drill®, série HX10 , 7/32 po, acier haute vitesse, cannelure 2-1/2 po, angle de pointe 135 °, OAL 3-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03246455
N° MFR022014
Price$4.43/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour taille-bordure Precision Twist Drill®, série HX10 , 7/32 po, acier haute vitesse, cannelure 2-1/2 po, angle de pointe 135 °, OAL 3-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03246455
N° MFR022014

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    7/32 po
  • Flute Length  
    2-1/2 po
  • Overall Length  
    3-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    7/32 po

Details

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Série
    HX10
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5996307 HX10 MÈCHE 7/32 LONGUEUR DE REVENDEUR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté