Spécifications
Dimensions
- Taille des gants9, grand
- Longueur9-1/2 po
- Épaisseur6.2 mil
Détails
- ApplicationTransformation des aliments, Industriel
- CouleurVert
- Type de poignetPerlé
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Motif de priseLisse
- Type de mainAmbidextre
- Sans latexOui
- MatérielNitrile
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produits"TouchNTuff®"
- Normes respectéesCatégorie III, EAC TP TC 019:2011, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001
- Finition de surfaceLisse
- Fiche technique
- CUP_NON20076490006994
Aperçu
- Le premier gant jetable au monde pour la protection contre les éclaboussures de produits chimiques
- Fabriqué avec la technologie de résistance aux éclaboussures de produits chimiques TNT pour une protection supérieure contre les éclaboussures de produits chimiques nocifs
- Le nitrile ultra doux procure une sensation soyeuse et confortable pour un port prolongé
- La formule exclusive offre une durabilité robuste dans un gant plus doux
- La conception sans silicone convient aux processus de peinture et de finition