Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre3/8 po
- Taille de l’arbre3/8 po
- Épaisseur globale0.0400 po
- Roue Diamètre4.0000 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationOutil de tronçonnage
- GradeGrain moyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.19100 tr/min
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- Type de roueType 41