Motion
66243530761

NORTON ABRASIVES
66243530761

Meule à meuler Norzon Plus Tool & Cutter - Qualité : grossière, numéro de grain : 16, diamètre de meule : 4 po, régime maximal : 9070 tr/min
N° D’ARTICLE MI03248700
N° MFR66243530761
Prix84.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243530761

Meule à meuler Norzon Plus Tool & Cutter - Qualité : grossière, numéro de grain : 16, diamètre de meule : 4 po, régime maximal : 9070 tr/min
N° D’ARTICLE MI03248700
N° MFR66243530761
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
Prix84.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Taille du filetage du trou central
    5/8-11 po
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    16
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    9070 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66243530761
  • Dureté des roues
    Q
  • Type de roue
    Type 1 - Roue droite

Aperçu

Description du fabricant
66243530761 4N216-Q 4 X 3 X 2 X 5/8-11 C