Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Poids1.40 lb
- Diamètre de la roue7 po
- Épaisseur de la roue1/2 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.3600 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66252940880
- Dureté des rouesI
- Type de roueType 1 - Roue droite