Motion
1250C
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir fleur de vache, doublure en coton, gris, rouge
N° D’ARTICLE MI03248744
N° MFR1250C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir fleur de vache, doublure en coton, gris, rouge
N° D’ARTICLE MI03248744
N° MFR1250C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Matériau arrière
    Coton
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris, rouge
  • Mot-clé de description
    Doublé de coton
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
PAUME EN CUIR PLASTIFIÉE 1250C
  • Motifs Gunn
  • Protection du cuir à faible coût
  • Poignets en tricot, manchettes de sécurité et manchettes
  • Applications générales nécessitant une protection contre l’abrasion et la respirabilité du cuir et du coton, telles que l’assemblage, la construction, la fabrication, l’aménagement paysager, l’entretien, le travail des métaux, l’exploitation minière et l’assainissement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté