Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur12 po
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBeige
- Type de poignetDroit
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Caractéristiques et avantages• Longueur de 12 po, épaisseur de 18 mils • Prise en relief sur la paume et les doigts • Poignets droits, festonnés ou roulés • Chlorés pour un enfilage et un retrait faciles • Matériaux des composants conformes aux réglementations de la FDA en matière de contact avec les aliments • Applications : industries de la mise en conserve et de la transformation des aliments, travaux d’entretien, d’entretien, laboratoires de recherche et de développement
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseMotif en Z
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNon doublé
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- MatérielLatex
- Type de produitSynthétique
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesCE 1XX1, FDA
- Style de pouceDroit
- CUP_NON30451435190889
Aperçu
- Longueur de 12 po, épaisseur de 18 mil
- Prise en relief sur la paume et les doigts
- Poignets droits, festonnés ou roulés
- Chloré pour l’enfiler et l’enlever facilement
- Les composants sont conformes aux règlements de la FDA en matière de contact avec les aliments
- Applications : industries de mise en conserve et de transformation des aliments, travaux d’entretien, maintenance, laboratoires de recherche et développement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation