Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur10-1/4 po
- Taille pour hommeL
- Taille pour femmesL
Détails
- Détails supplémentairesPoignet en tricot, réversible
- ApplicationProtection générale des mains, applications légères
- Matériau arrièreCoton et mélange de coton
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Matériau de revêtementAucun revêtement
- CouleurBlanc
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants de travail en tricot de fil, calibre 7 , poids régulier, naturel, 70 % coton, 30 % polyester, poignets ourlés
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Type de serviceService léger
- Approuvé par la FDAOui
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsRéversible
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieProtection générale des mains, applications légères
- Jauge de tricot7
- Couleur du ligneurNaturel
- Matériau de la doublureCoton, mélange de polyester
- Matériau de la doublureMélange de coton
- Coutures de doublureSans coutures
- MatérielCoton, polyester
- Type de produitGants en tricot - Sans revêtement
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesOui
- Normes respectéesFDA, USDA
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Style de pouceRéversible
- Type de pouceRéversible
- TypeTricot à cordes
- CUP_NON30451439636901
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire