Motion
9761R
Gants résistants aux coupures Predator™ - Grand, niveau de coupure ANSI A3, paume et doigts recouverts de nitrile
N° D’ARTICLE MI03248821
N° MFR9761R
Prix7.69 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Predator™ - Grand, niveau de coupure ANSI A3, paume et doigts recouverts de nitrile
N° D’ARTICLE MI03248821
N° MFR9761R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.69 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu / Blanc
  • Type de poignet
    Manchette de sécurité
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de nitrile
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Jersey doux
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Coton
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Nitrile
  • CUP_NON
    30451439761023

Aperçu

Description du fabricant
9761R BRASSARD DE SÉCURITÉ PRÉDATEUR ENTIÈREMENT REVÊTU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté