Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Largeur de rainure7/8 po
- Diamètre du moyeu1-11/16 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Diamètre de la roue4 po
- Largeur de roue0.8750 po
Details
- Couleur de baseRouge cramoisi
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge800 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementRouge cramoisi
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de roueRainure en V - Fonte
- Type de roueRainure en V
Aperçu
Description du fabricant
ROUE DE RAINURE W-420-V-1/2 V 4X2 1/2RB
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité