Motion
DISQUE SUPER POLI DE 844025 3 PO X 1/4 PO

3M
844025 3" X 1/4" SUPER POLISH DISC

Disque de finition non tissé - 3 po Dia, 1/4 po, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03249349
N° MFR844025 3" X 1/4" SUPER POLISH DISC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
844025 3" X 1/4" SUPER POLISH DISC

Disque de finition non tissé - 3 po Dia, 1/4 po, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03249349
N° MFR844025 3" X 1/4" SUPER POLISH DISC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/4 po
  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Matériau de support
    Nylon
  • Couleur du disque
    Blanc
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Type de montage
    Écrou de blocage
  • CUP_NON
    00051115360664

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE SUPER POLI DE 844025 3 PO X 1/4 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good