Motion
86-4104
Gants de qualité régulière avec paume en cuir de vache fendu et dos en tissu, bleus, HOMMES
N° D’ARTICLE MI03250338
N° MFR86-4104
Prix2.69 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de qualité régulière avec paume en cuir de vache fendu et dos en tissu, bleus, HOMMES
N° D’ARTICLE MI03250338
N° MFR86-4104
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
Prix2.69 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Longueur
    28 cm
  • Poids
    12 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qualité régulière. Protection économique pour les applications générales, y compris l’agriculture, l’aménagement paysager, l’entretien général et la construction.
  • Matériau arrière
    Coton
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de vache offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Description de la construction
    Coupe sourde
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants de paume en cuir de vache fendu de qualité régulière avec dos en tissu
  • Mot-clé de description
    Doublé de coton
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité régulière
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
  • Type de protection
    Protection générale
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
4104 POIGNET EN TRICOT DE CUIR POUR HOMMES
  • La construction en cuir de vache offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Paume doublée en coton pour plus de confort
  • La coupe nette offre un ajustement spacieux
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité