Motion
50-N160G/S
Nitrile non pris en charge, doublure floquée avec poignée diamantée surélevée - 15 mil
N° D’ARTICLE MI03250353
N° MFR50-N160G/S
Prix4.16 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile non pris en charge, doublure floquée avec poignée diamantée surélevée - 15 mil
N° D’ARTICLE MI03250353
N° MFR50-N160G/S
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
Prix4.16 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Longueur  
    36 cm
  • Taille
    S
  • Épaisseur
    15 mil
  • Poids
    9.3 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le traitement chimique, le raffinage du pétrole et la pétrochimie, le traitement des aliments, le dégraissage de l’aérospatiale et de l’automobile, l’assemblage et la peinture automobiles, les opérations d’usinage, la fabrication de métaux, le nettoyage des arts graphiques et de l’impression, la fabrication de meubles et l’électronique.
  • Application
    • Nettoyage • Analyse de laboratoire • Industries d’impression • Produits agrochimiques • Assemblage
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Vert
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • EN388
    4101
  • Caractéristiques et avantages
    • La construction de poids moyen et la conception spécifique à la main offrent un véritable confort avec protection • Offre de la flexibilité, la sensibilité tactile et la dextérité manquent parfois dans les nitriles non supportés de calibre plus lourd • Offre la protection contre les dangers chimiques et physiques que l’on ne trouve pas toujours dans les jetables en nitrile de calibre plus mince • La doublure floquée offre un confort et une facilité d’enfilage accrus • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras du ruissellement liquide • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA 21 CFR, Partie 177 • Sans silicone
  • Motif de prise
    Diamant surélevé
  • Doublé
    Floqué
  • Matériau de la doublure
    Doublure floquée
  • Numéro CUP du fabricant
    616314035753
  • CUP_NON
    616314035753

Aperçu

Description du fabricant
50-N160G/S GANTS EN NITRILE DE 13 PO, PETIT
  • La construction de poids moyen et la conception spécifique à la main offrent un véritable confort et une protection
  • Offre flexibilité, sensibilité tactile et dextérité parfois insuffisantes dans les nitriles de calibre plus lourd non supportés
  • Offre une protection contre les dangers chimiques et physiques qui ne se trouvent pas toujours dans les produits jetables en nitrile de calibre plus mince
  • La doublure floquée offre un confort accru et facilite l’enfilage
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
  • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise
  • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Sans silicone