Motion
33-G125/TG
Gants de nylon en tricot sans couture, enduit de polyuréthane, préhension plate sur les paumes et les doigts
N° D’ARTICLE MI03250426
N° MFR33-G125/XL
Prix2.64 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de nylon en tricot sans couture, enduit de polyuréthane, préhension plate sur les paumes et les doigts
N° D’ARTICLE MI03250426
N° MFR33-G125/XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.64 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    63 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4131
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Plat
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro CUP du fabricant
    616314011856
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    G-Tek
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ASTM F1790-04, EN388 : 4131
  • CUP_NON
    616314011856

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT EN NYLON GRIS 33-G125XL
  • La coquille en tricot de nylon sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Dos respirant pour plus de confort
  • Paire emballée pour faciliter la distribution
  • Ce modèle est également disponible en trois plis et emballé sous film rétractable pour une distribution sans souci à travers les distributrices automatiques (33-G125V)