Motion
60004
Contact direct avec les aliments - Huile minérale, 4 oz, bouteille, 68 grade ISO
N° D’ARTICLE MI03250484
N° MFR60004
Prix8.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contact direct avec les aliments - Huile minérale, 4 oz, bouteille, 68 grade ISO
N° D’ARTICLE MI03250484
N° MFR60004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    4 oz
  • Classe ISO
    68
  • Longueur totale
    1.65 po
  • Largeur totale
    1.65 po
  • Grade SAE
    80W
  • Durée de conservation
    5 ans

Détails

  • Type de base
    Huile minérale
  • Certification
    NSF, casher
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    Huile
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Point d’éclair
    475°F (246°C)
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Code d’harmonisation
    340399
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Super lubrifiant
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    Huile minérale
  • Gamme de produits
    Super lubrifiant
  • Type de produit
    Huile en contact direct avec les aliments
  • Série
    H-3 Léger
  • Plage de température
    -10 à +450 °F
  • CUP_NON
    082353600045
  • Viscosité
    72-79.5 cSt à 40 °C
  • Température de travail
    -10 °F / 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
HUILE LÉGÈRE 60004 SUPER LUBE H-3
  • Nettoie
  • Protège le métal
  • Prévient la rouille et la corrosion
  • Réduit la friction et l’usure
  • Large plage de températures
  • Longue durée
  • Viscosité stable
  • Respectueux de l’environnement
  • Biodégradable
  • Certifié casher
  • Enregistré NSF (H-3)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté