Motion
159060200
Single Serve - ORANGE Flavor, .06 oz Package Size, Makes 10 oz, 0 g Sugar, 55 Sodium, 45 Potassium
N° D’ARTICLE MI03250575
N° MFR159060200
Prix0.38 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Serve - ORANGE Flavor, .06 oz Package Size, Makes 10 oz, 0 g Sugar, 55 Sodium, 45 Potassium
N° D’ARTICLE MI03250575
N° MFR159060200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.38 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    5.25
  • Longueur du boîtier
    7.5
  • Poids de la caisse
    3.1
  • Largeur du boîtier
    6.25
  • Taille de l’emballage
    0,06 oz

Détails

  • Marque
    Qwik Stik
  • CALORIES
    0
  • Glucides
    moins than1 g
  • Description de la catégorie
    Portion individuelle
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Mélange pour boissons en poudre à saveur d’orange Qwik Stik ZÉRO SQWINCHER® de 10 oz
  • Saveur
    ORANGE
  • Formulaire
    Mélanger la poudre
  • Vie
    15 LUN.
  • Page de produit du fabricant
  • Quantité du colis
    500
  • Quantité de colis par caisse
    500
  • POTASSIUM
    45
  • Énoncé de la proposition 65
  • SODIUM
    55
  • SUCRE
    0 g
  • CUP_NON
    075880002802
  • Rendement
    10 oz

Aperçu

Description du fabricant
159060200 QWIK STIK ZÉRO 10OZ ORANGE
  • Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Sans sucre
  • Faible en calories
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten
  • Excellente source de vitamine C
  • Ajouter à 10 oz liq. d’eau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté