Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier5.25
- Longueur du boîtier7.5
- Poids de la caisse3.1
- Largeur du boîtier6.25
- Taille de l’emballage0,06 oz
Détails
- MarqueQwik Stik
- CALORIES0
- Glucidesmoins than1 g
- Description de la catégoriePortion individuelle
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionMélange de boissons en poudre SQWINCHER® Qwik Stik ZERO à saveur de limonade 10 oz
- SaveurLimonADE
- FormulairePoudre
- Vie15 LUN.
- Quantité du colis500 par caisse
- Quantité de colis par caisse500
- POTASSIUM45
- Énoncé de la proposition 65
- SODIUM55
- SUCRE0 g
- CUP_NON075880002833
- Rendement10 oz
Aperçu
- Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
- Sans sucre
- Faible en calories
- Faible teneur en sodium
- Potassium
- Sans gluten
- Excellente source de vitamine C
- Ajouter à 10 oz liq. d’eau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Produits hydratants SqwincherLa marque Sqwincher offre une gamme complète de formulations d’électrolytes avec des options d’emballage et de distribution conçues pour répondre aux besoins de nos consommateurs. Fournir des produits d’hydratation essentiels pour protéger le travailleur industriel est ce que nous faisons le mieux... depuis plus de 50 ans et nous sommes forts. Peu importe la tâche, nos formules à faible teneur en sodium supérieures offrent une hydratation délicieuse dans les conditions de travail les plus difficiles
Voir la circulaire
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation