Motion
36350
Ball End Mills - Z1B Series, 0.6250 in Mill Dia., 1.2500 in Cutting Length, 0.6250 in Shank Dia., 3.5000 in, 88.90 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI03250622
N° MFR36350
Prix305.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball End Mills - Z1B Series, 0.6250 in Mill Dia., 1.2500 in Cutting Length, 0.6250 in Shank Dia., 3.5000 in, 88.90 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI03250622
N° MFR36350

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix305.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    1.2500 po
  • Usine Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur totale
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Tige Diamètre  
    0.6250 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Revêtement de finition
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    Z1B
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
MOULIN D’EXTRÉMITÉ À Z-CARB À BEC EN B DE 36350 5/8 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon