Motion
TAMPON CARRÉ EN OXYDE D’ALUMINIUM 7100105432 ABRASIFS STANDARD, 722813, 80, 1 PO X

3M
7100105432 STANDARD ABRASIVES ALUMINUM OXIDE SQUARE PAD, 722813, 80, 1 IN X

Tampon carré en oxyde d’aluminium pour Abrasives™ 722813, 80, 1 po x 1 po x 1/2 po x 1/4 po-20, 100 par intérieur, 1000 par caisse
N° D’ARTICLE MI03250821
N° MFR7100105432 STANDARD ABRASIVES ALUMINUM OXIDE SQUARE PAD, 722813, 80, 1 IN X
Prix12.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100105432 STANDARD ABRASIVES ALUMINUM OXIDE SQUARE PAD, 722813, 80, 1 IN X

Tampon carré en oxyde d’aluminium pour Abrasives™ 722813, 80, 1 po x 1 po x 1/2 po x 1/4 po-20, 100 par intérieur, 1000 par caisse
N° D’ARTICLE MI03250821
N° MFR7100105432 STANDARD ABRASIVES ALUMINUM OXIDE SQUARE PAD, 722813, 80, 1 IN X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1 po
  • Épaisseur globale
    0.5 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Poids
    0.036 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115413391
  • CUP_NON
    00051115413391

Aperçu

Description du fabricant
7100105432 ABRASIFS STANDARD ALUMINIUM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les coins des tampons permettent un meulage, un ébavurage et un polissage rapides sur les canaux, les filets et les coins
  • Le chiffon abrasif plié produit un meulage coussiné et sans bavures
  • La taille du tampon est pratique pour les taches sur les surfaces planes
  • L’utilisation du mandrin augmente la portée et la polyvalence
  • Le système de liaison à la résine offre une bonne rétention des grains et une bonne durée de vie