Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon15 pi
- Diamètre24 po
- Hauteur fixe ou réglableHauteur réglable
Détails
- Intensité3.2 A
- Matériau de la lameAcier galvanisé
- Puissance1/3 hp
- Débit d’air maximal5548 pcm
- Type de montagePiédestal
- Nombre de vitesses3
- OscillationOscillation
- Plage oscillante20 °
- Vitesse1110 tr/min, 856 tr/min, 958 tr/min
- Normes respectéesHomologué cUL
- Tension115 V
Aperçu
- Moteur à roulement à billes monophasé, à trois vitesses, entièrement fermé, 115V, 60 Hz, 1/3 hp
- Hélices en acier galvanisé
- Ensembles d’unités oscillantes et têtes de ventilateur assemblées
- Deux options de montage : sur pied ou au mur
- Garantie de trois ans
- Homologué UL/CUL
- Trousse de câble de sécurité incluse dans tous les circulateurs d’air montés en hauteur pour empêcher le ventilateur de tomber en cas de choc accidentel ou de défaillance du montage
- La protection répond aux normes de l’OSHA
- Toutes les pièces sont emballées dans un carton d'expédition UPS