Motion
53512
Fraise - Angle de 82 °, 0 cannelures, diamètre de corps de 1/2 po, diamètre de tige de 5/16 po, matériau en acier cobalt haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03252333
N° MFR53512
Prix53.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 82 °, 0 cannelures, diamètre de corps de 1/2 po, diamètre de tige de 5/16 po, matériau en acier cobalt haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03252333
N° MFR53512

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/2 po
  • Plage de diamètres de coupe
    5/32 à 29/64 po
  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    5/16 po

Détails

  • Angle fraisé
    82 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    0
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraise sans cannelure

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL À CANNELURE ZÉRO 53512 1/2 PO C/SNK & DEBUR