Motion
CUJB8-10D
Cyl, montage libre, double action
N° D’ARTICLE MI03253091
N° MFRCUJB8-10D
Prix29.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cyl, montage libre, double action
N° D’ARTICLE MI03253091
N° MFRCUJB8-10D
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
Prix29.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Hauteur totale
    21 mm
  • Longueur totale
    37.5 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Taille du port
    M3x0.5
  • Force de traction à 100 lb/po2
    21.44 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    35.18 N
  • Taille de la tige
    M4x0.7
  • Taille de la tige / Filetage
    M4x0.7 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série de montures libres miniatures CUJ est un cylindre compact qui économise de l’espace. Il est disponible en tailles d'alésage de 4mm à 10mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20mm pour double action et 10mm pour simple action. Les options comprennent des capacités de commutation automatique, à double et à simple action, montage à partir de 4 directions.
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CUJ
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    Montage latéral
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CUJ
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CUJB8-10D CYLINDRE
  • Montage sans miniature
  • Cylindre compact peu encombrant
  • Offert en taille d’alésage de 4mm à 10mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté