Motion
G36-2-N01
JAUGE
N° D’ARTICLE MI03253092
N° MFRG36-2-N01
Prix11.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JAUGE
N° D’ARTICLE MI03253092
N° MFRG36-2-N01
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
Prix11.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    37.5 mm
  • Poids
    52.163 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 1.5 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Gradation de l’échelle
    0.2 MPa
  • Raccord fileté
    1/8 NPT

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE G36-2-N01
  • Manomètre à usage général avec indicateur de limite
  • Filetage arrière ou vertical
  • Plage de pression : 0 à 1.5MPa (0 à 225psi)
  • Précision de l’indication : ±3 % F.S. (pleine portée)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté