Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbations833, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3
- Se porte par-dessus les lunettesSe porte par-dessus les lunettes
- Famille de couleurs de cadreEffacer
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreTransparent
- Matériau des branches du cadreNylon
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsUltra-Spec 2001 Emporte-moi
- Réglage des branchesBranches réglables
- Style de branchesAmorti, flexible
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON603390047107
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV