Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage625 g
Détails
- ApplicationPlaques de base, obturateurs de travail en béton, boîtes de jonction électriques, cavités et fissures, CVCA, joints de platelage en métal, pénétrations de tuyaux et de câbles
- CouleurOrange
- Temps de durcissement20 min
- InflammabilitéIninflammable
- Température de fonctionnement maximale+95 °F
- Température de fonctionnement min.+41 °F
- Plage de température de fonctionnement+41 à +95 °F
- Type de colisCan
Aperçu
Description du fabricant
CF 810 MOUSSE PRO POUR FISSURES ET JOINTS