Spécifications
Dimensions
- Diamètre0.83 po
- Force finale3.6 lb
- Force initiale1.6 lb
- Longueur1.73 po
- Taille du filetage3/8-24 po
- Diamètre de la buse5 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style plongeantFileté
- Type de pistonPrintemps
- Type de pas de filetageFine
- Matériau de la buseAcier