Motion
50  RIV AVEC CH1 BROCHES CHROMÉ

TIMKEN DRIVES LLC
50 RIV W/CH1 CHROME PINS

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03258850
N° MFR50 RIV W/CH1 CHROME PINS
Prix53.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
50 RIV W/CH1 CHROME PINS

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03258850
N° MFR50 RIV W/CH1 CHROME PINS
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
Votre prix53.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.795 po
  • Largeur intérieure
    0.376 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.590 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Longueur de la goupille
    0.795 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Résistance à la traction
    6100 lb
  • Poids
    0.700 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33255
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    192
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Applications générales
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051332558

Aperçu

Description du fabricant
DRV-50-1RCH-10FT;33255 50-1R 010 pi
  • Réduit l’allongement de la chaîne et peut tripler la durée d’usure par rapport aux chaînes haut de gamme conventionnelles
  • Comprend des goupilles durcies au chrome qui offrent une surface extrêmement dure pour réduire l’usure entre la goupille et la bague
  • Interchangeable directement avec la norme ANSI
  • Performances exceptionnelles en matière d’usure et de charge de choc aux mêmes plages de température que la chaîne en acier au carbone standard
  • Aucune réduction des charges de travail ou des vitesses de fonctionnement
  • Prix par pied