Motion
CQ2B80-50DM
Cylindre pneumatique compact – Type standard, alésage de 80 mm, course de 50 mm, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI03258997
N° MFRCQ2B80-50DM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique compact – Type standard, alésage de 80 mm, course de 50 mm, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI03258997
N° MFRCQ2B80-50DM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    98 mm
  • Longueur totale
    139 mm
  • Largeur totale
    104 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    3170 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    3520 N
  • Taille de la tige
    M22x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M22x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CQ2B80-50DM CYLINDRE D’AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon