Motion
ROUE 80679 SCOTCH-BRITE COMBI-R 2-1/2 POX1-1/4 POP120 X POIDS

3M
80679 SCOTCH-BRITE COMBI-R WHEEL 2-1/2"X1-1/4"P120 X-WEIGHT

Scotch-Brite® Clean N Strip™ Flap Wheel - Aluminum Oxide, P180 Grit, 2-1/2 in Wheel Diameter, 1-1/4 in Wheel Width
N° D’ARTICLE MI03259488
N° MFR80679 SCOTCH-BRITE COMBI-R WHEEL 2-1/2"X1-1/4"P120 X-WEIGHT
Prix80.70 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
80679 SCOTCH-BRITE COMBI-R WHEEL 2-1/2"X1-1/4"P120 X-WEIGHT

Scotch-Brite® Clean N Strip™ Flap Wheel - Aluminum Oxide, P180 Grit, 2-1/2 in Wheel Diameter, 1-1/4 in Wheel Width
N° D’ARTICLE MI03259488
N° MFR80679 SCOTCH-BRITE COMBI-R WHEEL 2-1/2"X1-1/4"P120 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix80.70 $/wh

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    2-1/2 po
  • Largeur de roue
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    P180
  • Description longue
    La 80679 est une meule à lamelles fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de P180 , avec un diamètre de meule de 2-1/2 po, une largeur de meule de 1-1/4 po, une vitesse maximale de 9000 tr/min et un poids de 0.07 lb, adaptée à la finition fine sur des surfaces plus larges.
  • Numéro de stock du fabricant
    FN510079315
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144806799
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144806799

Aperçu

Description du fabricant
ROUE COMBI-R 80679 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les rabats alternatifs de matériau enduit et non tissé couperont et finiront en une seule étape
  • Le système de fixation 3M™ Roloc™1 utilise un arbre plus long
  • Les coussins de toile flexibles coussinent chaque feuille abrasive pour produire un fini brossé professionnel
  • Roloc™+ l’accessoire maintient la roue fermement et permet de la changer sans outils d’accessoire
  • Choix des grades pour obtenir la finition désirée (no 3/no 4)