Motion
9663L
Gants de travail à usage général - grande taille, enduits de PVC, poignets en tricot, matériau acrylique
N° D’ARTICLE MI03259526
N° MFR9663L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - grande taille, enduits de PVC, poignets en tricot, matériau acrylique
N° D’ARTICLE MI03259526
N° MFR9663L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Pois des deux côtés
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Orange
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Acrylique
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    30451439663327

Aperçu

Description du fabricant
9663L POINTS 2-SIDED HAUTE VIS DE POIDS LOURD
  • Revêtement en caoutchouc nitrile (NBR) pour une résistance aux coupures, à l’abrasion, aux accrocs et aux perforations Doublure en jersey 100 % coton pour plus de confort, même à basse température de travail
  • Poignet en tricot avec pois en PVC des deux côtés
  • Couleur : Orange
  • Traité avec Actifresh
  • Lavable
  • Applications : Traitement chimique, manipulation des moulages bruts et des barres d’acier, traitement des métaux, fabrication de peinture et de vernis, pétrochimie et raffinage du pétrole

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon