Motion
TT98002
Taraud à pointe spiralée - série 762 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement AlTiN, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 2 – 56 , UNC
N° D’ARTICLE MI03261785
N° MFRTT98002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 762 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement AlTiN, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 2 – 56 , UNC
N° D’ARTICLE MI03261785
N° MFRTT98002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.141 po
  • Filetage Longueur  
    7/16 po
  • Taille du filetage
    #2 – 56

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    762
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TT98002 762 2-56 SP/PT TAP - REVÊTEMENT D'ALTINE