Motion
TR97660
Alésoir 9950-Series, type d'alésoir : construction, diamètre de l'alésoir : 1-1/16", type de tige : trois méplats
N° D’ARTICLE MI03261879
N° MFRTR97660
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir 9950-Series, type d'alésoir : construction, diamètre de l'alésoir : 1-1/16", type de tige : trois méplats
N° D’ARTICLE MI03261879
N° MFRTR97660
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    4-1/2 po
  • Longueur totale
    6-7/8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1-1/16 po
  • Diamètre de la tige Largeur hexagonale
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Spirale rapide
    Non
  • Revêtement de finition
    Or et oxyde noir
  • Type de cannelure
    Spirale gauche
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Type d’alésoir
    Construction
  • Série
    9950
  • Type de tige
    Trois ballerines

Aperçu

Description du fabricant
TR97660 995 1-1/16 AlésOIR DE CONSTRUCTION