Motion
TT90562NS

TITAN U.S.A.
TT90562NS

Taraud manuel - série 727 , matériau en acier haute vitesse, finition nitrure/oxyde, 4 cannelures, 5/8 – 11 filetages, UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03262540
N° MFRTT90562NS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TITAN U.S.A.
TT90562NS

Taraud manuel - série 727 , matériau en acier haute vitesse, finition nitrure/oxyde, 4 cannelures, 5/8 – 11 filetages, UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03262540
N° MFRTT90562NS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-13/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.48 po
  • Filetage Longueur  
    1-13/16 po
  • Taille du filetage
    5/8 – 11

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Nitride/oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    727
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TT90562NS 727 5/8-11 H3 4FL BOUCHON NIT/