Motion
TT97089
Taraud à pointe spiralée - série 772 , matériau en acier PM Vanadium haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 4 cannelures, taille de filetage 1/2 – 20 , UNF
N° D’ARTICLE MI03262686
N° MFRTT97089
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 772 , matériau en acier PM Vanadium haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 4 cannelures, taille de filetage 1/2 – 20 , UNF
N° D’ARTICLE MI03262686
N° MFRTT97089
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.367 po
  • Taille du filetage
    1/2 – 20

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse PM Vanadium
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    772
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
TT97089 772 1/2-20 H3 4FL BOUCHON SP/PT