Motion
TT93217
Taraud à pointe spiralée - série 780 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage M3 x 0.5 , métrique grossière
N° D’ARTICLE MI03262703
N° MFRTT93217
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 780 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage M3 x 0.5 , métrique grossière
N° D’ARTICLE MI03262703
N° MFRTT93217
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-15/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.141 po
  • Filetage Longueur  
    5/8 po
  • Taille du filetage
    M3 x 0.5

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    780
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D3
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
TT93217 780 M3 X 0,50 D3 2FL SAT SP/PT