Motion
TT97243
Taraud cannelé en spirale - série 774 , matériau en acier PM Vanadium haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage 1/4 – 28 , UNF
N° D’ARTICLE MI03263401
N° MFRTT97243
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale - série 774 , matériau en acier PM Vanadium haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage 1/4 – 28 , UNF
N° D’ARTICLE MI03263401
N° MFRTT97243
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    37 °
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.255 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 28

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse PM Vanadium
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    774
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
TT97243 774 1/4-28 H3 3FL SP FL BOT