Motion
TT94108
Taraud d’extension - série 749 , pointe spiralée, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, taille de filetage 5/16 – 24 , UNF, 2 cannelures
N° D’ARTICLE MI03263476
N° MFRTT94108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud d’extension - série 749 , pointe spiralée, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, taille de filetage 5/16 – 24 , UNF, 2 cannelures
N° D’ARTICLE MI03263476
N° MFRTT94108
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    0.24 po
  • Longueur du filetage
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    5/16 – 24

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    749
  • Type de taraud
    Point spirale
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
TT94108 749 5/16-24 H3 2FL EXT-6 PO CHARBON