Motion
TT93812
Taraud de tuyau - série 787 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, 5 cannelures, taille de filetage 3/4 – 14 , NPTF
N° D’ARTICLE MI03265189
N° MFRTT93812
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud de tuyau - série 787 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, 5 cannelures, taille de filetage 3/4 – 14 , NPTF
N° D’ARTICLE MI03265189
N° MFRTT93812

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.9063 po
  • Longueur du filetage
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    3/4 – 14

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Tige allongée
    N’a pas de tige allongée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Filetage interrompu
    Non interrompu
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Série
    787
  • Type de taraud
    Cannelure droite
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
TT93812 787 3/4-14 TUYAU TAPER-NPTF