Motion
TT93406
Taraud de tuyau - série 775 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 1/4 – 18 , NPT
N° D’ARTICLE MI03265199
N° MFRTT93406
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud de tuyau - série 775 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 1/4 – 18 , NPT
N° D’ARTICLE MI03265199
N° MFRTT93406

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-7/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.5625 po
  • Longueur du filetage
    1-1/16 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 18

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Tige allongée
    N’a pas de tige allongée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Filetage interrompu
    Non interrompu
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    775
  • Type de taraud
    Cannelure droite
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
TT93406 775 1/4 NPT TAPER TUYAU