Motion
TT91027
Taraud à pointe spiralée - série 750 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 6 – 40 , UNF
N° D’ARTICLE MI03265205
N° MFRTT91027
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 750 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 6 – 40 , UNF
N° D’ARTICLE MI03265205
N° MFRTT91027

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    0.141 po
  • Filetage Longueur  
    11/16 po
  • Taille du filetage
    #6 – 40

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    750
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
TT91027 750 6-40 H2 2FL BOUCHON SP PT