Motion
TC62640
Usine à bouts rugueux - série 626 , matériau en carbure, sans revêtement, bout carré, diamètre de 5/8 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI03265551
N° MFRTC62640
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bouts rugueux - série 626 , matériau en carbure, sans revêtement, bout carré, diamètre de 5/8 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI03265551
N° MFRTC62640
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur de la coupe
    1-5/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    5/8 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Forme d’extrémité
    Extrémité carrée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    626
  • Type de tige
    Ronde unie

Aperçu

Description du fabricant
TC62640 626 5/8 PO SE 2FL RÉG - ALUMINIUM