Motion
TB19503
Fraise - coupe simple, diamètre de tête de 1/2 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 1/2 po, longueur totale de 2-13/64 po
N° D’ARTICLE MI03266359
N° MFRTB19503
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - coupe simple, diamètre de tête de 1/2 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 1/2 po, longueur totale de 2-13/64 po
N° D’ARTICLE MI03266359
N° MFRTB19503
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Longueur de la coupe
    1/2 po
  • Longueur totale
    2-13/64 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe simple
  • Type de fin
    Extrémité rayon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Matériau de la tige
    Carbure
  • Forme
    Balle
  • Numéro de transaction
    SD-5

Aperçu

Description du fabricant
TB19503 SD-5 1/2 BILLE SC SHP BRÛLURE