Motion
TE69506
Usine à bout carré - série 811 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement AlTiN, extrémité unique, diamètre de l'usine 1/4 po, 4 cannelures, longueur de coupe 5/8 po
N° D’ARTICLE MI03266560
N° MFRTE69506
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout carré - série 811 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement AlTiN, extrémité unique, diamètre de l'usine 1/4 po, 4 cannelures, longueur de coupe 5/8 po
N° D’ARTICLE MI03266560
N° MFRTE69506
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    5/8 po
  • Usine Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur totale
    2-7/16 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    811
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
TE69506 811 1/4 SE 4FL EM - ALTIN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good