Motion
TC29532
Usine à bouts rugueux - série 295 , matériau en carbure, AlTiN, bout carré, diamètre de 1/2 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03267061
N° MFRTC29532
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bouts rugueux - série 295 , matériau en carbure, AlTiN, bout carré, diamètre de 1/2 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03267061
N° MFRTC29532
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de la coupe
    1-1/4 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    1/2 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Pas
    Fine
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Forme d’extrémité
    Extrémité carrée
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    295
  • Type de tige
    Ronde unie

Aperçu

Description du fabricant
TC29532 295 1/2 PO RGHER S.C. ALTIN