Motion
TC14924
Moulin à bout carré - Série 149 , matériau au carbure, finition/revêtement AlTiN, à deux extrémités, diamètre de 3/8 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI03267147
N° MFRTC14924
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré - Série 149 , matériau au carbure, finition/revêtement AlTiN, à deux extrémités, diamètre de 3/8 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI03267147
N° MFRTC14924
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    9/16 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Usine Keyway
    Non
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    149
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
TC14924 149 3/8 DE 4FL ÉTUI ALTIN